GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の スパナ/レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチL型
リング付 六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
59632554
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10mm
材質(本体)
Cr-V鋼 黒染め
先端形状
六角
材質(リング)
スチール
注意
※非絶緑工具ですので関電には十分にご注意ください。