耐熱シルバーほうき 長柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59632557 品番21524
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高温滅菌処理が出来るので衛生的。ステンレス釘で毛を止めてあるので錆がでない。耐候性、耐薬品性がよいナイロン繊維なので抜け毛、切れ毛になりにくく異物混入のリスクを軽減。アルミ柄なので軽くて掃きやすい。ブラシ部交換可能。作業が楽な長柄タイプ。

材質毛/ナイロン、柄/アルミパイプ、台/PP サイズ長柄 質量(g)370 全長(cm)123 耐熱温度(℃)120 清掃幅(cm)29 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする