※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーホーキ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59632618 品番 21534
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抜け毛、切れ毛になりにくく異物混入のリスクを軽減。水を含みにくい材質なので衛生的で濡れても変わらぬ掃き心地です。アルミ柄なので軽くて掃きやすい。ブラシ部交換可能。どこでも掛けられるフック付き。腰を曲げずに掃ける長柄タイプなので作業がラクラク。5色あるので場所や用途に応じて使い分けできます。

材質毛/塩ビ、柄/アルミパイプ 質量(g)410 全長(cm)123 清掃幅(cm)27 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする