GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の スパナ/レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ ホルダー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
59632667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ワンタッチで脱着できる!ホルダー付。
サイズ規格
インチ
形状
L型
用途
六角穴付きボルトや止めネジの締め付け・ゆるめに。
セット内容
1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4 inch
先端形状
六角