GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の スパナ/レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチL型
フォールディング六角棒レンチ 6本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
59632685
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな携帯ツール。
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
仕様
ミリ
セット内容
2/2.5/3/4/6mm
材質(本体)
Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状
六角
材質(ホルダー)
アルミ合金