GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の スパナ/レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチL型
フォールディング六角棒レンチDX 7本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
サイズ規格
ミリ
セット内容
2/2.5/3/4/6/8mm
注文コード
59632764
品番
No.11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納式でコンパクトな携帯ツール。
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
セット内容
2/2.5/3/4/6/8mm
仕様
ミリ
材質(本体)
Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状
六角
材質(ホルダー)
アルミ合金