八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 自由ホウキ
化繊自在箒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59632767
品番
21065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水に濡れても変わらない掃き心地
材質
毛質/化繊、柄/スチールパイプ
質量(g)
390
全長(cm)
131
清掃幅(cm)
30
繰り返し・詰め替え
対応