持ち手付き消臭袋100枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード59632828 品番QT-277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

気になる匂いを消臭!中身が見えにくいオレンジ色。箱入りタイプで収納しやすい。消臭剤成分配合で気になるニオイをキャッチ!生ゴミやおむつなど臭いの気になるものの処理に便利なごみ袋です。持ち手付きでしっかり結べるのも嬉しいポイントです。

用途キッチンの生ゴミ、ベビーおむつ・介護用オムツ・ペットのフンなどの処理に。厨房・病院・施設・保育園・学校・災害時・非常用・防災・備品 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 オレンジ 寸法(cm)底マチ:約12 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(cm)(約)34×43(※持ち手含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする