のび〜るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード59632837 品番QT-639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

伸縮柄で高い所や狭い場所もお掃除しやすい。ヘッドが曲がる(4段階角度調節)ので手の届かない所の掃除や収納にも便利。ふわふわモコモコで細かなホコリをしっかりキャッチ。水拭きできない画面やエアコン・照明などのホコリ取りにどうぞ。乾拭き専用。取替用モップ3枚入。

用途ほこり掃除・ほこり取り・隙間掃除用モップとして。 材質ポリプロピレン 質量(g)(約)94(モップ含まず) サイズ(cm)本体使用時/約全長89×幅3.9×奥22、本体収納時/約全長41×幅3.9×奥2.6、取替モップ/約縦20×幅10.5×厚4 繰り返し・詰め替え対応
注意
※水拭きはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする