フォールディング六角棒レンチDX 7本組

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) サイズ規格インチ セット内容5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4 注文コード59632852 品番No.13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズ規格・セット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

収納式でコンパクトな携帯ツール。

サイズ規格インチ 形状ナイフ型 セット内容5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4 仕様インチ 材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ 先端形状六角 材質(ホルダー)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする