GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の スパナ/レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチL型
フォールディングヘックスローブDX 7本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
59632877
品番
No.14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状
ナイフ型
セット内容
T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30
材質(本体)
Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状
ヘックスローブ
材質(ホルダー)
アルミ合金