冷凍庫中仕切り調節収納スタンド タワー W27 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59632880 品番10103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

冷凍庫の食品を立てて整理できる冷凍庫中収納スタンド
仕切りバーは収納物のサイズに合わせて調節が可能で、本体裏面には引き出しの開閉時にずれにくい滑り止め付き。スッキリと綺麗に整理できるのでセカンド冷凍庫への使用にもおすすめです。

仕様冷凍庫:使用可 材質本体・仕切りバー×8:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)225 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×14×13.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする