材質本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)25
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※キャップが特殊な形状のペットボトルではお使いいただけない場合があります。
寸法(cm)本体:W5×D4.7×H8.8(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)キャップ差込口直径:3.3・3