山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 栓抜き・缶切り・オープナー
山崎実業の キャップオープナー・パックカッター
持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59632941
品番
10202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
持ち運びできるキャップ・プルタブオープナー
手のひらサイズで持ち運びに便利!差し込んで回すだけで、ペットボトルの蓋や缶のプルタブを簡単に開けられるキャップ・プルタブオープナーです。
付属品
ストラップ ※製品に装着されています。
材質
本体:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
20
備考
※キャップが特殊な形状のペットボトルや、缶の形状等によってはお使いいただけない場合があります。
寸法(cm)
W4×D6×H1.4
内寸(cm)
キャップ差込口直径:3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません