山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 計量ツール・はかり・温度計
山崎実業の 計量カップ・水ます
大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59632986
品番
10143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
便利な2WAY計量カップ
平置きで1カップ、斜め置きで大さじ計量ができる便利な2WAY計量カップです。熱に強いので、電子レンジや食洗機に対応しています。
材質
本体:コポリエステル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
65
内容量(mL)
250
寸法(cm)
W10.5×D6.3×H6.5
耐熱温度(℃)
110
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません