ソープディスペンサーラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59633081 品番10204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

水あかやぬめりを防いで衛生的に使えるソープディスペンサーラック
ソープディスペンサーを浮かせ、接する面を最小限にできるので、水切れや風通しが良くなり衛生的に使用できます。
牛乳パックを上に置き、簡易の生ゴミスタンドとして使うのも便利です。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)95 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(cm)W9.2×D9.4×H2.7、底面の直径が6〜8.5のソープディスペンサー ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。 内寸(cm)W8.8×D8.8×H0.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする