パッケージ画像

XC520 S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ) 59633090 XC520 S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ) 59633090 XC520 S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ) 59633090 XC520 S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ) 59633090 XC520 S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ) 59633090

S-TEX Alpha XC520

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59633090 品番 XC520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F
繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

材質(繊維部)
ポリエチレン / 金属繊維
ポリエステル
ナイロン
その他
用途 グリーン サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.9 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする