パッケージ画像

XC820 S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ) 59633151 XC820 S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ) 59633151 XC820 S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ) 59633151 XC820 S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ) 59633151 XC820 S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ) 59633151

S-TEX Alpha XC820

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59633151 品番 XC820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F
繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

材質(繊維部)
ポリエチレン / 金属繊維
ポリエステル
ナイロン
その他
用途 グリーン サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする