M&M
M&Mの スパナ/レンチ
M&Mの 六角棒レンチ
M&Mの 六角棒レンチL型
ミニフォールディングレンチBP六角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59633175
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超コンパクト収納式。斜めからでも締め付け可能!
形状
ナイフ型
タイプ
MW-4
表示
品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
先端形状
六角
適合サイズ
5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4