M&M
M&Mの スパナ/レンチ
M&Mの 六角棒レンチ
M&Mの 六角棒レンチL型
ミニフォールディングレンチ六角 ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59633184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥735
販売価格(税別)
¥
668
バスケットに入れる
超コンパクト収納式。対応サイズ:2・2.5・3・4・5・6 。
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
タイプ
MW-2
表示
品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
先端形状
六角