GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ドライバー/ビット
GISUKE(タカギ)の ドライバー
GISUKE(タカギ)の グリップドライバー
貫通パワードライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59633227
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強靭でスパナもかけられる六角軸仕様。握りやすく力の入る三角形状グリップ。
強度のあるアセテート樹脂グリップ採用。
先端形状
マイナス
先端サイズ
8mm
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
アセテート樹脂
用途
ハンマーで叩けるドライバー。サビて硬くなったねじをゆるめたり、はつり作業にも使用可能。
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり