パッケージ画像画像
SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 防寒用手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の ゴム 防寒用手袋
あったかボア付防寒手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
59633230
品番
WW500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。
ポリウレタン製のため、やわらかく使いやすいです。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
材質(繊維部)
【アウター】
ポリエステル
【インナー】
アクリル
ポリエステル
ナイロン
用途
─
色
オレンジ
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
8
材質(樹脂部)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応