貫通パワードライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59633263 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強靭でスパナもかけられる六角軸仕様。握りやすく力の入る三角形状グリップ。
強度のあるアセテート樹脂グリップ採用。

先端形状マイナス 先端サイズ10mm 軸長(mm)250 材質(グリップ)アセテート樹脂 用途ハンマーで叩けるドライバー。サビて硬くなったねじをゆるめたり、はつり作業にも使用可能。 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする