業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59633327 品番 FM-10F3(A)
参考基準価格(税別)¥115,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。

用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。 質量(kg)16.5 コズミックブルー 消費電力(W)【大火力時-小火力時】265-140 電源単相100V タンク容量(L)13 燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.972-0.340 機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)665×456×546 暖房出力(kW)【最大-最小】10.00-3.50 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】13.4-38.2 点火時間(秒)80 暖房の目安木造26畳まで/コンクリート35畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1〜2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,000m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする