石油ファンヒーター Lタイプ 木造17畳まで/コンクリート23畳まで FW-66L5(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59633361 品番FW-66L5(W)
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様オレンジ液晶 質量(kg)13.4 ムーンホワイト 消費電力(W)【大火力時-小火力時】214-92 電源単相100V タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.642-0.130 機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、抗菌ファンフィルター、タイマー、メロディーお知らせ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)455×527×357 暖房出力(kW)【最大-最小】6.60-1.34 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.0-69.2 点火時間(秒)45 暖房の目安木造17畳まで/コンクリート23畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1〜2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする