業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59633388 品番 FM-19C3(H)
参考基準価格(税別)¥123,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。

用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。 質量(kg)19 メタリックグレー 消費電力(W)【大火力時-小火力時】448-205 電源単相100V タンク容量(L)19 燃料消費量(L/h)【最大-最小】1.80-0.544 機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)724×507×581 暖房出力(kW)【最大-最小】18.50-5.60 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】10.5-34.9 点火時間(秒)80 暖房の目安木造47畳まで/コンクリート65畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1〜2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,000m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする