GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ドライバー/ビット
GISUKE(タカギ)の ドライバー
GISUKE(タカギ)の グリップドライバー
クリアラインドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
38
注文コード
59633437
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
38
材質(グリップ)
樹脂
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59633437
-
75191584
8450-1-38
フォーラインドライバー
ANEX
1本
¥
449
税込
¥
494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)