用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)7.5
色ムーンホワイト
消費電力(W)【大火力時-小火力時】98-52
電源単相100V
タンク容量(L)5
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.311-0.072
機能秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)429×371×299
暖房出力(kW)【最大-最小】3.20-0.74
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.1-69.4
点火時間(秒)35
暖房の目安木造9畳まで/コンクリート12畳まで