FW-3225NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633458 FW-3225NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633458 FW-3225NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633458 FW-3225NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633458 FW-3225NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633458

石油ファンヒーター NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59633458 品番 FW-3225NE(K)
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ワンタッチ汚れんキャップ搭載のオレンジ液晶搭載モデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖房。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様オレンジ液晶 質量(kg)7.5 チャコールブラック 消費電力(W)【大火力時-小火力時】98-52 電源単相100V タンク容量(L)5 燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.311-0.072 機能秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)429×371×299 暖房出力(kW)【最大-最小】3.20-0.74 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.1-69.4 点火時間(秒)35 暖房の目安木造9畳まで/コンクリート12畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1〜2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする