GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ドライバー/ビット
GISUKE(タカギ)の ドライバー
GISUKE(タカギ)の グリップドライバー
クリアラインドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
100
注文コード
59633498
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし