GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ドライバー/ビット
GISUKE(タカギ)の ドライバー
GISUKE(タカギ)の グリップドライバー
クリアラインドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
注文コード
59633516
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59633516
-
59633778
-
クリアラインドライバー
GISUKE(タカギ)
1本
¥
459
税込
¥
505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)