石油ファンヒーター GRタイプ 木造12畳まで/コンクリート17畳まで FW-4725GR(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59633528 品番FW-4725GR(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

「速暖」と「消臭」を両立したハイグレードモデル。
【速暖】35秒スピード着火+「オートターボ運転」搭載で冷えきったお部屋をすばやく暖めます。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。
【エコ機能】「ecoおまかせモードプラス」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。※ecoおまかせモードプラス/設定温度プラス2℃で自動消火(一時消化機能あり)
【お手入れ】かんたんフィルタークリーナー搭載、上下にスライドするだけでファンフィルターのお掃除がラクチン!ムダな灯油の消費を少なく。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様大型オレンジ液晶 質量(kg)13.2 スノーホワイト 消費電力(W)【大火力時-小火力時】153-70 電源単相100V タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.457-0.088 機能オートターボ運転、秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、かんたんフィルタークリーナー、ワンタッチ汚れんキャップ、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、カンタンLo設定、延長セレクト(3時間・2時間・1時間)、Wタイマー、メロディーお知らせ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)445×476×396 暖房出力(kW)【最大-最小】4.70-0.91 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】19.7-102.3 点火時間(秒)35 暖房の目安木造12畳まで/コンクリート17畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1〜2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする