大型石油ファンヒーター FZタイプ 木造26畳まで/コンクリート35畳まで FZ-104(WK)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59633546 品番FZ-104(WK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

大きなスペースも1台でしっかり暖める家庭用型モデルNo.1暖房力。※:家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における最大の暖房出力。2025年3月1日現在。
【速暖】80秒スピード着火で足元から空間全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。
【延長セレクト】運転延長セレクトで3時間、6時間間とシーンに合わせて延長時間が選べる。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、リビング、ご家庭に。 仕様オレンジ液晶 質量(kg)18.6 ホワイト×ブラック 電源(V)単相100 消費電力(W)【大火力時-小火力時】310-153 タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.972-0.311 暖房の目安(コンクリート)35畳まで 暖房の目安(木造)26畳まで 機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(6時間・3時間)、タイマー、メロディーお知らせ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×740×360(置台含む) 暖房出力(kW)【最大-最小】10.00-3.20 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】9.3-28.9 点火時間(秒)80
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1〜2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする