用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色マットグレー
電源単相100V
タンク容量(L)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210
表示湿度表示(LED)
機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン
最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18
運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15
適合床面積木造12畳まで/コンクリート19畳まで
連続加湿時間(時間)【標準モード時】6.7【静音】7.8【ecoモード】10.2
電源コード2m
設定湿度(%)50 / 60 / 70
最大加湿量(mL/h)【標準モード時】700【静音】600【ecoモード】460