寺岡製作所
寺岡製作所の 安全保護テープ
寺岡製作所の 蛍光/蓄光テープ
ガッファーテープ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
59633607
品番
No.145G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。
ブラックライトを当てると暗闇で光ります。
手で簡単に切れます。
背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途
安全対策、舞台目張り用、文具用途
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.29
色
ピンク
長さ(m)
18.28
基材
特殊織物
粘着剤
ゴム系粘着剤
伸び(%)
11
引張強度(N/25mm)
155.3
粘着力(N/25mm)
10.2(対ステンレス)
保持力(mm/15分)
0.3(23℃1kg)
注意
※人体には貼らないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。