- クリアラインドライバー GISUKE(タカギ) 単品 樹脂 刃先マグネットあり 59633613

クリアラインドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 注文コード59633613 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など23種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付。

先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59633613 - 59633814 - クリアラインドライバー GISUKE(タカギ) クリアラインドライバー GISUKE(タカギ) 1本 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59633516
2019-10-15
用途:
子ねじ回し

1番のプラスドライバーはどれも柄が太いか、全長が長いかで使い勝手がいまいち。
丁度良い全長、軸長、太さでGOODです。
ただ柄の形状が早回ししにくかったので−1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする