GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ドライバー/ビット
GISUKE(タカギ)の ドライバー
GISUKE(タカギ)の グリップドライバー
クリアラインドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
38
注文コード
59633638
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
軸長(mm)
38
材質(グリップ)
樹脂
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59633638
-
59633832
-
クリアラインドライバー
GISUKE(タカギ)
1本
¥
289
税込
¥
318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)