パッケージ画像

グリップ e-タッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59633817 品番 GP300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しており、高いスベリ止め効果を発揮します。
※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

用途
[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ]
[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ]
[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]
[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]
[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ]
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]
[産業用] ≫ [土木建築関連業]
[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [基礎工事・外壁工事に] ≫ [通気性/透湿性に優れたタイプ]
[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット]
材質(繊維部)
ナイロン / ポリエステル
その他
グレー サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 材質(樹脂部)天然ゴム 手のひらまわり(cm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする