GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ドライバー/ビット
GISUKE(タカギ)の ドライバー
GISUKE(タカギ)の グリップドライバー
クリアラインドライバー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
38
注文コード
59633832
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
軸長(mm)
38
材質(グリップ)
樹脂
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし