パッケージ画像画像

ニトリスト・イージープル 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1函(100枚) 注文コード 59633869 品番 892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

つまみを掴んで手袋を外せるため、手を汚しにくく衛生的です。
手袋を箱から取り出す際に、手首側から取り出せて衛生的です。
薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途 ブルー サイズL 入数(枚)100 全長(cm)25 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする