パッケージ画像画像

EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード59633921 品番CZ900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。
耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込んでいます。
JIS T 8116に準拠(適合)した商品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
厚み:約0.06mm ※厚みは実測値であり、参考値です。

用途
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
材質(樹脂部)
ナイロン
EVOH
シルバー サイズフリー 全長(cm)41 手のひらまわり(cm)17.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする