パッケージ画像画像
SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 背抜き手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の 天然ゴム 背抜き手袋
NIKE GRIND Flex Sense
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
59633975
品番
321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。
繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
材質(繊維部)
ポリエステル / ポリウレタン
ナイロン
用途
─
色
レッド
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
材質(樹脂部)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応