パッケージ画像画像

321 NIKE GRIND Flex Sense SHOWA(ショーワグローブ) 59633991 321 NIKE GRIND Flex Sense SHOWA(ショーワグローブ) 59633991 321 NIKE GRIND Flex Sense SHOWA(ショーワグローブ) 59633991 321 NIKE GRIND Flex Sense SHOWA(ショーワグローブ) 59633991 321 NIKE GRIND Flex Sense SHOWA(ショーワグローブ) 59633991

NIKE GRIND Flex Sense

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59633991 品番 321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。
繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。

材質(繊維部)
ポリエステル / ポリウレタン
ナイロン
用途 レッド サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)7.7 材質(樹脂部)天然ゴム 手のひらまわり(cm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする