差替式電工用ドライバー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59634085 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

これ1本でほとんどのネジが回せます。
+No.1:M2/+No.2:M3〜M5/+No3:M6/-6:M3〜M5。
ヒートン回し付。

先端形状プラス、マイナス 先端刃幅(mm)6 材質(グリップ)PP/TPR 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 刃先マグネットなし 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 硬度HRC57±1 仕上無電解ニッケルメッキ 商品構成単品 アズワン品番64-4062-31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59634085
2018-06-24
用途:
DIY
製造業

グリップの大きさや長さが丁度いい、自分の手に合ってる。先端が壊れず長持ちして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする