曜日別特売
RVR-100 リバーシブルラチェットドライバーセット GISUKE(タカギ) 59634112

RVR-100 リバーシブルラチェットドライバーセット GISUKE(タカギ) 59634112
RVR-100 リバーシブルラチェットドライバーセット GISUKE(タカギ) 59634112

リバーシブルラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(42本)注文コード59634112品番RVR-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
質感の高いアルミケース入り。

セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする