2/19より値下げ!現場を応援

パッケージ画像画像

323 NIKE GRIND Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ) 59634176 323 NIKE GRIND Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ) 59634176 323 NIKE GRIND Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ) 59634176 323 NIKE GRIND Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ) 59634176 323 NIKE GRIND Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ) 59634176

NIKE GRIND Tuff × Air

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59634176 品番 323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別) 値下げ
549

通気性に優れ、ムレにくく快適です。
繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。

材質(繊維部)
ポリエステル / ポリウレタン
ナイロン
用途 グリーン サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする