ソケットアダプター2本組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 59635083 品番 DB-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

インパクトドライバー対応。

差込角(mm)12.7 用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。 材質(カラーリング)アルミ 材質(本体)クロームバナジウム鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59635074
2021-08-30
用途:
鉄骨組み立て一次締め作業
建設業・工事業

18vのマキタのインパクトドライバーで作業しています。この価格でこの品質は大満足です!

対象商品:
59635074
2020-05-11
用途:
10.8Vインパクトドライバーでの金属棚の分解や組み立て

最近の充電式工具の便利さに慣れてしまうと、ボルト&ナット、ビス、なんにでも使いたくなる。
9.5mm角を使用するサイズならそこまでトルクがかかることもなく、破損の心配はしなくてよいと思うので、安いに越したことはないと思う。
2本必要かどうかの問題はあるが、ソケットを付け替えるよりアダプターごと差し替える方が楽、という場合もあるかも。

対象商品:
59635074
2017-09-19
用途:
量産加工部品の取り付け
河野鉄工株式会社 様

二本入りですが一本単価では最安。長期的に取扱いお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする