EARTH MAN
EARTH MANの バイス/クランプ/ハンドプレス
EARTH MANの バイス
EARTH MANの その他バイス
精密ピンバイス コレットチャック収納式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59635652
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
本体柄部にもコレットチャック収納。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
セット内容
コレットチャック(2個):0.1〜1.0 1.9〜2.6mm/1.1〜1.9 2.6〜3.2mm
適合サイズ(Φmm)
0.1〜3.2
用途
小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。