契約書なしで建設工事? それ、違法です!
建設工事の請負契約の当事者(発注者および受注者)は、建設業法19条の所定の事項を記載した契約書を取り交わさなければなりません。
本商品は注文番号:建設23-1民間建設工事標準請負契約約款(甲)および建設23-2民間建設工事標準請負契約約款(乙)のExcel版電子化商品です。
電子化にあたっては、監理者や保証人、仲裁合意などの項目について、根拠となる中央建設業審議会制定の約款に準拠しつつ、建設業に精通した弁護士が中小規模建設業者が請け負う建設工事(比較的請負金額が高額な増改築、改装・改修工事のほか、個人住宅の新築工事、アパート等の新築工事を含む)を想定して取捨選択、加筆修正を加えました。
また「複数のパターンのうちどれか1つをユーザーが選択」して作成する選択条文についても、上記工事を前提として最適なものをあらかじめ選択しているほか、不必要な項目を極力排除した内容としました。
《POINT1》中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠
契約書の内容は、中央建設業審議会制定の民間建設工事標準請負契約(甲・乙)に準拠した安心の契約書となっています。
《POINT2》比較的請負金額が高額な新築、増改築、改装・改修工事用
民間工事で比較的請負金額が高額な工事全般(新築、増改築、改装・改修工事)に使える工事請負契約書です。
《POINT3》高級感のある契約書表紙用テンプレートも収録!
高級感のあるデザインの契約書用表紙印刷用テンプレートを5パターン収録していますので、お好みのカラーペーパーで印刷して綴れば、大切なお客様へお渡しする工事請負契約書がグレードアップ!お客様にきちんとした施工業者という印象を与えることができます。
《POINT4》「契約書作成・管理システム」が使える!
シンプルで使いやすい契約書作成・管理システム「HOREI SIGN工事請負契約書」に対応しています。会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから反映でき、作成した契約書も一括管理!いつでも必要なときに呼び出せます。
<収録内容>
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(Excel)
民間建設工事標準請負契約約款(乙)(Excel)
特定住宅建設瑕疵担保責任に関する別紙(責任保険)(Excel)
特定住宅建設瑕疵担保責任に関する別紙(補償供託)(Excel)
特定商取引のクーリングオフに関する説明書(PDF)
契約書類用表紙テンプレート(PDF)
契約書作成時の注意点(PDF)
※専用サイトよりダウンロードで提供
※その他印紙税額表等が閲覧できます。
※HOREI SIGN工事請負契約書(プログラム)がダウンロードできます。
日本法令の建設工事請負契約書・下請契約書のラインナップや
工事請負契約書作成・管理システム HOREI SIGNの使い方ガイド(動画5分)は
特設サイトへ
<動作環境>
本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。
本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。
ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。
※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。
※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、再度購入が必要です)。
※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。
<ソフトウェア要件>
Microsoft Windows10/11日本語版
Microsoft Edge 44以降で最適化されています。
Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365
Adobe Acrobat Readerが必要です。
<ハードウェア要件>
CPU 1GHz以上推奨
メモリ RAM1GB以上推奨
空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上
画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨
プリンタ Windows対応のプリンタを推奨
<その他要件>
本商品はインターネットを利用した商品です。
したがって、次のパソコン環境が必要です。
インターネットに接続できる環境が必要です。
電子メールを受信できる環境が必要です。
インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
<ご注意>
本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。
また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。