そのままでも使える安心の契約書
信頼の『議事堂マーク』日本法令の工事請負契約書がExcelファイルで編集できる!
建設業許可業種(29業種)のひとつである「電気工事業」は、業種別許可業者数(約160万業者)のうち、13%以上を占める業種となっています。
本商品は、基本的には小規模建設業者が使用することを想定しており、電気工事の規模もオフィスビルや工場の内線工事を中心に、一般住宅等の電気工事も想定した内容となっています。
工場や住宅等の発注者から、電気工事のみを直接請け負うケースも多いと思われることから、契約条項には電気工事で特にトラブルが多い事項について、建設業界に詳しい弁護士が、国土交通省の民間乙約款をベースに電気工事用にスリム化、条文の修正、オリジナル条文の追加等をしています。
1.国土交通省 中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠
契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。
2.電気工事に特化した契約書
電気工事にあたり規定しておきたい、工事完了時の検査記録の提出書面による明示や、安全配慮等に関する規定についても盛り込んでいますので、トラブルの未然防止に役立ちます。
3.シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える
会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。
現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。
詳細
[監修]
みらい総合法律事務所 弁護士 水村元晴
[収録内容]
電気工事請負契約書(Excel)
特定商取引のクーリングオフに関する説明書(PDF)
印紙税額表(Excel)
契約書作成時の注意点(Excel)
※専用サイトよりダウンロードで提供
【ご注意】
動作環境
本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。
※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。
※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。
工事請負契約書シリーズ特設サイト
ソフトウェア要件
Microsoft Windows10/11日本語版
Microsoft Edge 44以降で最適化されています。
Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365
Adobe Acrobat Readerが必要です。
ハードウェア要件
CPU 1GHz以上推奨
メモリ RAM1GB以上推奨
空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上
画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨
プリンタ Windows対応のプリンタを推奨
その他要件
本商品はインターネットを利用した商品です。
したがって、次のパソコン環境が必要です。
インターネットに接続できる環境が必要です。
電子メールを受信できる環境が必要です。
インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。